ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)

ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16) - 不二ラテックス

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。

内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
区分
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14556215FK-1008H-S8高速用202.94キャップ無し
4,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556231FK-1008L-S8低速用202.94キャップ無し
4,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556240FK-1008M-S8中速用202.94キャップ無し
4,200
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556380FK-1008H-C8高速用212.94キャップ付
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556389FK-1008L-C8低速用212.94キャップ付
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556398FK-1008M-C8中速用212.94キャップ付
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556407FK-1210H-S10高速用366.86キャップ無し
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556416FK-1210L-S10低速用366.86キャップ無し
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556425FK-1210M-S10中速用366.86キャップ無し
4,400
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
14556486FK-1412H-S12高速用559.8キャップ無し
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556495FK-1412L-S12低速用559.8キャップ無し
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556511FK-1412M-S12中速用559.8キャップ無し
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556538FK-1210H-C10高速用376.86キャップ付
4,800
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556547FK-1210L-C10低速用376.86キャップ付
4,800
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556556FK-1210M-C10中速用376.86キャップ付
4,800
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556599FK-1412H-C12高速用579.8キャップ付
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556608FK-1412L-C12低速用579.8キャップ付
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556617FK-1412M-C12中速用579.8キャップ付
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556687FK-0604H-S4高速用4.10.3キャップ無し
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556696FK-0604L-S4低速用4.10.1キャップ無し
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556870FK-0604H-C4高速用4.20.3キャップ付
5,750
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556879FK-0604L-C4低速用4.20.1キャップ付
5,750
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556976FK-1417H-S17高速用7614.7キャップ無し
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556985FK-1417L-S17低速用7614.7キャップ無し
6,000
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
14557001FK-1417M-S17中速用7614.7キャップ無し
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557010FK-1612H-S12高速用7614.7キャップ無し
6,000
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
14557019FK-1612L-S12低速用7614.7キャップ無し
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557028FK-1612M-S12中速用7614.7キャップ無し
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557046FK-0404H-S4高速用2.40.3キャップ無し
6,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557055FK-0404L-S4低速用2.40.1キャップ無し
6,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557071FK-1417H-C17高速用7714.7キャップ付
6,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557080FK-1417L-C17低速用7714.7キャップ付
6,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557089FK-1417M-C17中速用7714.7キャップ付
6,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557098FK-1612H-C12高速用8214.7キャップ付
6,400
5,198
5,718(税込)
14日以内出荷
返品不可
14557107FK-1612L-C12低速用8214.7キャップ付
6,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557116FK-1612M-C12中速用8214.7キャップ付
6,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557150FK-0404H-C4高速用2.50.3キャップ付
6,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557159FK-0404L-C4低速用2.50.1キャップ付
6,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする