曜日別特売

ソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ

ソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ - 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)79.3内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
等価質量(kg)
衝突速度範囲(m/sec)
オリフィス方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14553266FA-2725SL-S最大50000.05~0.5多孔変則式
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557728FA-2725FB-S最大6500.3~1単孔式
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557737FA-2725FD-S最大3000.7~3多孔式
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557746FWM-2725FBD-S最大4500.3~2多孔変則式
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557789FA-2725FB-C最大6500.3~1単孔式
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557798FA-2725FD-C最大3000.7~3多孔式
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557807FWM-2725FBD-C最大4500.3~2多孔変則式
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557850FA-2725SL-C最大50000.05~0.5多孔変則式
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする