Eufy eufyCam S330 2-Cam Kit

Eufy eufyCam S330 2-Cam Kit Eufy Eufy eufyCam S330 2-Cam Kit Eufy Eufy eufyCam S330 2-Cam Kit Eufy Eufy eufyCam S330 2-Cam Kit Eufy Eufy eufyCam S330 2-Cam Kit Eufy Eufy eufyCam S330 2-Cam Kit Eufy

充電も配線も不要:約365日持続する大容量バッテリーとソーラーパネルを1台に搭載。充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合
4K高画質で細部まで鮮明な映像:4K高画質 (800万画素) で顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で確認でき、最大8倍のデジタルズームも可能。不審者の特徴などをしっかり捉えられます。
最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。
データはローカルストレージに保管で安心:録画データは、クラウドではなくHomeBase S380内の内蔵メモリー (16GB) に保存でき、ハードドライブ (別売り)を追加すれば最大16TBまで容量の拡張が可能に。ご購入後の月額料金は不要です。
複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります

寸法(mm)
eufyCam S330※取り付けブラケットを除く:約65 × 65 × 129
HomeBase S380:約109 × 78 × 144
質量(g)
eufyCam S330※取り付けブラケットを除く:約420
HomeBase S380:約660
入力
eufyCam S330:5V=2A
HomeBase S380:12V=2A
ホワイト 接続(2.4GHz) Wi-Fi 記録媒体HomeBase S380内蔵メモリ (16GB) 解像度最大4K (約800万画素) 防塵防水性能IP67 バッテリー容量(mAh)13400 フレームレート15fps 画角135° 内容量1個
注意
※ソーラーパネルで給電するために、製品を太陽光が当たる場所に設置する必要があります。屋根の下など太陽光が当たらない場所への設置は避けてください。
※24時間連続録画には対応しておりません。
※本製品をお使いいただくためにはスマートフォンにEufy Securityアプリをインストールすることが必要です。アプリが最新のバージョンになっていることをご確認ください。
※HomeBase S380の設定のために、LANケーブルでの有線接続が必要です。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14559155 T8871521
オープン
45,445
49,990 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする