コニシ
E200
2液混合型。
60分硬化開始。
充てん性。
湿潤面接着。
高耐水性。
用途
コンクリート・モルタルの塗継・金属ボルトの埋込・機械台座の固定
付属品
手袋・ヘラ
成分
エポキシ樹脂系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(1kg×10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14559435
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください