レンジグリル深型 蒸し皿付き

レンジグリル深型 蒸し皿付き - シービージャパンレンジグリル深型 蒸し皿付き - シービージャパンレンジグリル深型 蒸し皿付き - シービージャパンレンジグリル深型 蒸し皿付き - シービージャパンレンジグリル深型 蒸し皿付き - シービージャパンレンジグリル深型 蒸し皿付き - シービージャパンレンジグリル深型 蒸し皿付き - シービージャパンレンジグリル深型 蒸し皿付き - シービージャパン

蒸し料理が楽しめる蒸し皿付き。焼き目がつけれるグリル面。

材質[本体]アルミメッキ鋼板・シリコーンゴム、[蒸し皿]シリコーンゴム、[内面]ふっ素樹脂加工高さ(mm)230容量(L)【満水】1.58【実容量】1.3縦(mm)110横(mm)275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559496-
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする