Anker Charging Station (8-in-1, 20W)
8台の機器を充電可能:AC差込口(×4)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大8台の機器に同時に充電可能です。
コンパクトかつ薄型設計:長方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。
最大20Wの急速充電:USB-C 単ポートポートは最大20W出力に対応し、iPhone 16をわずか30分で0%から50%まで充電することが可能です (充電速度はAnker調べ) 。
セット内容Anker Charging Station (8-in-1, 20W)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約120 × 80 × 18
質量(g)約370 (ケーブル含む)
ポート数8 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×4)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
内容量1個
注意
※USB-AポートはQuick Charge 3.0に対応していません。 またUSB-Aポートを同時に使用している場合、USB-CポートはQuick Charge・Power Deliveryに対応しません。※本製品のUSBポートはノートPCには対応しておりません。ノートPCへの充電は、AC差し込み口をご利用ください。
※ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※高負荷が続く場合に高温になる場合があるため、充電中は触れないようご注意ください。ご使用中に本製品が最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計となっております。
※アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面の凹凸が薄くなる可能性がございます。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。