Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m

Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m Anker(アンカー) Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m Anker(アンカー) Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m Anker(アンカー) Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m Anker(アンカー) Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m Anker(アンカー) Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m Anker(アンカー) Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow) 0.9m Anker(アンカー)

絡まず、ストレスフリー:シリコン素材の採用により、癖がつきにくく絡みにくいためバッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。
かつてない柔軟性:外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはない柔らかさを実現しました。
優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF認証取得:USB-IFの安全基準をすべて満たしているため、安心してご使用いただけます。

仕様対応出力:18W セット内容Anker USB-C & USB-A ケーブル、シリコン製結束バンド、クイックスタートガイド、カスタマーサポート ケーブル長(m)約0.9 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) データ転送速度最大480Mbps 内容量1個
注意
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。 ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※パッケージには「Anker USB-A to USB-C Cable (3ft, Silicone)」と記載がありますが、「Anker USB-C & USB-A ケーブル (Flow)」と同一製品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14564107 A85G1011 ミッドナイトブラック
オープン
1,173
1,290 (税込)
当日出荷
14564116 A85G1021 クラウドホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする