ペンダントライト LED 1839, 100V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

ペンダントライト LED 1839, 100V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ ペンダントライト LED 1839, 100V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ ペンダントライト LED 1839, 100V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ ペンダントライト LED 1839, 100V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ ペンダントライト LED 1839, 100V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

天井から吊るスマートなペンダントライトです。
必要最低限、エレガントデザイン!可視点のない均一な光。

用途シーリングライト 仕様Heightadjustable:はい 材質ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)振り子:1000 取付ネジ止め用 定格消費電力(W)22.6 仕上ディフューザー:つや消し 保護等級IP20 材質(ハウジング)アルミニウム 色温度4000K(昼白色) 寿命30000時間 梱包内容サポート付きライト1個および変換器内蔵、取付部品付き 光束(Lm)1582 光色昼白色 演色指数(Ra)>80 調光の可否はい 発光効率(Lm/W)70 内容量1個
注意
※家庭用100Vコンセントに差し込むタイプです。引っ掛けシーリングには対応しておりません。
※エネルギー効率クラス、本製品はエネルギー効率クラスFの光源を使用しています。
※サポートケーブルの長さは取付時に決定されます。本製品の取付、起動、保守は、適切な資格を有し訓練を受けた電気技師のみが行うことができます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14565787 833.86.802 アルミ色
98,450
73,980
81,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
14565796 833.86.803
105,650
78,980
86,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする