プロファイル 面付 18×18×2500 乳白色 四角カバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

プロファイル 面付 18×18×2500 乳白色 四角カバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。

用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個 内容量1本
注意
※エンドキャップは含まれておりません。別途ご購入ください(品番833.74.823)
※クリップの取付間隔は500mm以下にしてください。
※アルミプロファイル面はLEDテープライトを接着固定する前に完璧に掃除し、油脂やホコリのない状態にしてください。
※幅10mmまでのLEDテープライト用
※保持クリップの距離は最大500mmです。
※LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14565970 833.74.813
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする