曜日別特売

極ふかみ IH対応 フライパン

極ふかみ IH対応 フライパン - hokua(北陸アルミニウム)

毎日使いたくなる軽快さ。PFOAフリー、安心・安全のジャパンクオリティで確かな品質。

用途深くて底面が広いので、焼くだけでなくいろいろな調理に便利な形状です。適合【熱源】IH、ガス火材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板圧着、取っ手/天然木全長(mm)383質量(g)470加工内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンSilkware SD)、外面/ミラー仕上げ寸法(cm)20寸法(外径×高さ)(mm)214×52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14576689A-3121
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする