グーン ナイトキッズパッド
一晩中安心の吸収パワー
紙おむつ同様の吸収力。パッド1枚で一晩中安心です。
新改良! 立体平面ギャザー
外折りの立体平面ギャザーが足まわりにフィット。寝返り時のすきまモレにも安心です。
全長45cm 強力センターテープ
全長45cmの全面ズレ止めテープが下着の前側から後ろ側までしっかり固定するから、寝返りしてもズレにくい。
小学生以上でも使える安心設計
90~140センチの下着サイズに装着できる設計です。男の子でも女の子でも着用できます。
※商品に前後はありません。どちらでもご使用になれます。
材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ、高分子吸水材【吸収紙】ポリオレフィン系不織布【防水材】ポリオレフィン系フィルム【止着材】スチレン系合成樹脂 等【伸縮材】ポリウレタン【結合材】スチレン系合成樹脂 等
サイズ(cm)【下着】90~140
内容量1個(24枚)