曜日別特売

70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15

70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 - brembo70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 - brembo70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 - brembo70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A061.15
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-06 Φ320
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-12 Φ310
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
オフセット量:7
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:70

仕様●オフセット量:7mm●関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60長さ(mm)70ねじピッチ1.25ねじサイズM10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14578430220.A061.15
5,500
5,498
6,048(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする