曜日別特売
PRF#100 プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用 パーカーエンジニアリング 14592911

 

PRF#100 プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用 パーカーエンジニアリング 14592911
PRF#100 プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用 パーカーエンジニアリング 14592911
PRF#100 プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用 パーカーエンジニアリング 14592911
PRF#100 プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用 パーカーエンジニアリング 14592911

プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
寸法(幅W×長さL)(m)1×100
内容量1巻(100m)注文コード14592911品番PRF#100
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

【製品特長】
不織布をロール状のフィルターにしました。
塗装ブース捕集面の最前面に垂らし、あらかじめ噴霧塗料を補修し、メインフィルターの使用寿命を延ばす補助フィルターです。
更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。
間口の応じて、0.9m、1.0m、1.5mの幅が選択できます。
また設置場所のサイズにより100mM巻、50M巻の2水準からお選びください。

用途
【適用】
塗装ブース排気用
【用途】
排気一般用(一次フィルター)
型番
PRF#100
寸法(幅W×長さL)(m)
1×100
その他
防炎性有り
材質
防炎加工ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
風速(m/s)
1
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
-
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする