メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ3136W
USB給電可能のヒートシーターがゲルザブシリーズから登場!
販売備考:GEL-ZAB R(ゲルザブR)形状のシートヒーターです。オプションの取付ベルト装着で単品使用が可能。オプションのUSB変換アダプタ装着でUSB給電が可能。
厚み:5
タイプ:まきつけタイプ
色[カラー]:ブラック
サイズ:サイズ:(最大部)横約410mm×縦約350mm×厚さ約5mm
材質[素材]:表面:合皮
仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのシートヒーターです。※オプション(EHZ365C)使用で単品装着可能/オプション(EHZ-USB-A)使用でUSB給電可能
型番:EHZ3136W
特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。
オプション:品番:EHZ365C,EHZ-USB-A
関連商品:品番:EHZ3136SET-W,EHZ3136SET,EHZ3136
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980

