アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01

アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザイン アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザイン アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザイン

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZAC-SET-N01
販売備考:ナローハブ(スポークホイール)用 アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラー、ディスクローターオフセットスペーサーのセット。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。
色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズ:Φ19(3/4インチ)
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
付属品:取扱い説明書
備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。

付属品取扱い説明書 適合適合ハブ ナローハブ(スポークホイール) 材質スチール カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用 加工 内容量1個
注意
※ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14584931 ZAC-SET-N01
23,000
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする