インテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579

インテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579 - モートーンインテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579 - モートーンインテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579 - モートーンインテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579 - モートーンインテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579 - モートーンインテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579 - モートーンインテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579 - モートーンインテークカバー ZEPHYR ブラック MMU579 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU579
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:高圧ダイキャスト
備考:パウダーブラック(粉体塗装)仕上げ
関連商品:品番:MMU009,MMU017,MMU085,MMU037,MMU026,MMU504,MSM029,MTE205

仕様関連商品:品番:MMU009,MMU017,MMU085,MMU037,MMU026,MMU504,MSM029,MTE205材質アルミブラック備考パウダーブラック(粉体塗装)仕上げ製法高圧ダイキャスト入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588160MMU579
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする