曜日別特売

シフトペダルペグ リブ シルバー GSS001

シフトペダルペグ リブ シルバー GSS001 - モートーンシフトペダルペグ リブ シルバー GSS001 - モートーンシフトペダルペグ リブ シルバー GSS001 - モートーンシフトペダルペグ リブ シルバー GSS001 - モートーンシフトペダルペグ リブ シルバー GSS001 - モートーンシフトペダルペグ リブ シルバー GSS001 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:GSS001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
色[カラー]:シルバー
サイズ:長さ44mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:M8×50ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
備考:ネジロック剤推奨
関連商品:品番:GSS006,MMU522,MMU598,OTS008W,MMU098,MMU086,MMU030,MMU056

仕様関連商品:品番:GSS006,MMU522,MMU598,OTS008W,MMU098,MMU086,MMU030,MMU056付属品M8×50ステンレスボルト材質アルミシルバー備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出しサイズ(mm)長さ44入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14588056GSS001
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする