メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066177523「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 22-25厚み:3mmタイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:スモークサイズ:幅430mmx長さ540mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し型番:286