スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134

スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134 - MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング スモーク 4025066177134 - MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066177134
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。優れた風防性は高速域やロングツーリングのみならず、日常使いにも最適です。マウント先端にボールジョイントを採用し、角度の微調整が可能。
適合情報:
ホンダ[HONDA] DIO110 [ディオ110] 15-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅435mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:161

仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合ディオ110 15-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番161サイズ(mm)幅435×長さ400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145970164025066177134
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする