メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176960
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:Y-AMTモデル装着可能
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 24-25
ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅300mmx長さ250mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:285


