フットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522

フットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 - モートーンフットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 - モートーンフットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 - モートーンフットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 - モートーンフットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 - モートーンフットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 - モートーンフットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 - モートーンフットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU522
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
タイプ:フロント/リア用
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:4個
製法:鋳造
備考:バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP
関連商品:品番:GSS001,MMU595,MMU621C,MMU598,CSS005,MMU086,OCP002,MMU089

仕様関連商品:品番:GSS001,MMU595,MMU621C,MMU598,CSS005,MMU086,OCP002,MMU089材質ステンレスポリッシュ備考バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUPタイプフロント/リア用製法鋳造入数4個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597637MMU522
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする