シート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006

シート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006 - モートーンシート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006 - モートーンシート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006 - モートーンシート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006 - モートーンシート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006 - モートーンシート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006 - モートーンシート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006 - モートーンシート カフェスタイル ダイヤモンドステッチ ブラック MSM006 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MSM006
販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:ダイヤモンドステッチ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革
内容量[数量]:1個
製法:射出成形
備考:空冷モデル用
使用上の注意:防水性能はありません
関連商品:品番:OTS003B,OTS002B,OTS001B,OTS006B,OTS007,OTS008B

仕様関連商品:品番:OTS003B,OTS002B,OTS001B,OTS006B,OTS007,OTS008B材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革ブラック備考空冷モデル用タイプダイヤモンドステッチ製法射出成形入数1個内容量1個
注意
※防水性能はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14598371MSM006
46,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする