曜日別特売

タンクキャップ アルミ シルバー NXS004

タンクキャップ アルミ シルバー NXS004 - モートーンタンクキャップ アルミ シルバー NXS004 - モートーンタンクキャップ アルミ シルバー NXS004 - モートーンタンクキャップ アルミ シルバー NXS004 - モートーンタンクキャップ アルミ シルバー NXS004 - モートーンタンクキャップ アルミ シルバー NXS004 - モートーンタンクキャップ アルミ シルバー NXS004 - モートーンタンクキャップ アルミ シルバー NXS004 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:NXS004
フラット形状のビレットタンクキャップ。
耐久性と耐食性に優れたA6061アルミ削り出し製。
サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。
キャップ内側にはベンチレーション穴に繋がったスプリング式バルブ/圧力逃がし弁が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。
シンプルなデザインと高さを抑えた形状がタンク周りを引き締めます。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
タイプ:ポリッシュ
色[カラー]:シルバー
サイズ:直径70mm×高さ15mm (露出部分)
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:ゴムパッキン
製法:削り出し
備考:ベンチレーションあり
使用上の注意:ロック機能はありません
関連商品:品番:MNZ001,MNZ007,MMU654,MMU657,MMU554,SNG206,MMU561,MMU563

付属品ゴムパッキン適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 06-25材質アルミシルバー備考ベンチレーションありタイプポリッシュ製法削り出し関連部品品番:MNZ001,MNZ007,MMU654,MMU657,MMU554,SNG206,MMU561,MMU563サイズ(mm)直径70×高さ15 (露出部分)入数1個内容量1個
注意
ロック機能はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597811NXS004
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする