タンクキャップ ブラス NXS003

タンクキャップ ブラス NXS003 - モートーンタンクキャップ ブラス NXS003 - モートーンタンクキャップ ブラス NXS003 - モートーンタンクキャップ ブラス NXS003 - モートーンタンクキャップ ブラス NXS003 - モートーンタンクキャップ ブラス NXS003 - モートーンタンクキャップ ブラス NXS003 - モートーンタンクキャップ ブラス NXS003 - モートーン

フラット形状のビレットタンクキャップ。年月を重ねるごとに表情を変えていく真鍮削り出し製。サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。キャップ内側にはベンチレーション穴に繋がったスプリング式バルブ/圧力逃がし弁が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。シンプルなデザインと高さを抑えた形状がタンク周りを引き締めます。
商品特徴:真鍮削り出しボディ、ローレット加工、ベンチレーション/圧力逃がし機能、ゴムパッキン付属

仕様関連商品:品番:MNZ005,MNZ007,MMU554,MMU511,MTE080,MMU582,MMU068,MMU070付属品ゴムパッキン材質真鍮、アルミブラス備考ベンチレーションありタイプスタンダード(無地)製法削り出しサイズ(mm)直径70×高さ15 (露出部分)入数1個内容量1個
注意
ロック機能はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597750NXS003
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする