曜日別特売

LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V

LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ
SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性
今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」

用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000内容量1個
注意
※安全上、LED光源を直視するのはお止めください
※本製品の分解、改造は危険なのでおやめください。それにより発生した故障やトラブルにおいて、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※取付状況や振動、経年劣化により本体やLEDが劣化する場合がございます。予めご了承ください
※車種適合に関する一切のお問い合わせはお受け致しかねますので、お使いの機器やお車をご確認の上お求めください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600726628512イエロー3000
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
14600735628514ホワイト6000~6500
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする