曜日別特売

EXPRESSセブンカラーLEDプレート

EXPRESSセブンカラーLEDプレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)EXPRESSセブンカラーLEDプレート - JET INOUE(ジェットイノウエ)

7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します
吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます
カラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能です
カラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能

用途電装パーツ電圧DC12/24V共用径(Φmm)【吸盤】45出力DC5V 0.5A以上電源USB5V(TYPE-A)コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリーLEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44内容量1個
注意
※本製品に防水性能はございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600708590610
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする