4連マーカーリレー「雷電」

4連マーカーリレー「雷電」 - JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」 - JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」 - JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」 - JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き
LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します
12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵

用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47内容量1個
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※本製品はDC12/24V車専用です。それ以外に使用しないでください
※定格を超えての使用は本製品の破損やショート、火災等の原因となり危険ですので絶対におやめください
※本製品の使用により、ラジオヤカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください
※本製品の分解や改造は危険なので絶対にお止めください。誤った使用によりしょじた事故や故障などに関し、メーカーでは一切の責任をおいかねます
※動画では6W球の角マーカーランプを1系統に2個づつ取付けしてリレーパターンのイメージをご紹介しています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14600699591120
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする