ミワックス
デスクマット スカイスタ-PC再生ノンコピ-タイプS
仕様
片面非転写
厚さ(mm)
1.5
色
透明
対応
光学式マウス対応(マウスの種類によっては反応し辛い場合があります)
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14626730
PRN-1S
1515
750
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
14626739
PRN-3S
1360
625
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
14626748
PRN-168S
1595
795
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください