引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
・防塵シャッター付きです。
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
内容量1個
注意
※◇付属の鍵2本は非常解錠キーとしてご使用下さい。※◇金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。