引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵

引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 ジョー・プリンス竹下

・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
・防塵シャッター付きです。
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。

用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス その他【初期設定番号】0 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA樹脂(ASA) 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 【同一鍵番号】No.S1000 内容量1個
注意
※◇付属の鍵2本は非常解錠キーとしてご使用下さい。
※◇金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
※◇木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14626161 L-336AW-KA
3,480
3,398
3,738 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする