イシハシ精工 イシハシ精工の 切削工具 イシハシ精工の タップ・ダイス イシハシ精工の ダイス ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 50径 合金工具鋼製 ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 50径 注文コード 14628069 切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。 調整ねじ付きです。 用途 加工ねじ:ユニファイ細目ねじ 雄ねじ加工用。 被削材:低炭素鋼 付属品調整ねじ付き トラスコ品番752-3548 材質合金工具鋼(SKS2) 呼び寸法12 山数28 外径(mm)50 加工ねじユニファイねじ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IS-RD-50-NO.12NF28 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14628069 IS-RD-50-NO.12NF28 ¥15,740 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください タップ・ダイス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO 税込¥3,518~ ¥3,198~ (5) 16BダイスCU45~70~19 泉精器製作所 税込¥10,778~ ¥9,798~ エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5 EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25 EFFORT(エホート) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8 EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0 EFFORT(エホート) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M6x1.0 EFFORT(エホート) 税込¥868 ¥789 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート) 税込¥769 ¥699 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M8x1.25 EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M10x1.5 EFFORT(エホート) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M4x0.7 EFFORT(エホート) 税込¥769 ¥699 バスケットへ エホート 六角軸中タップ M5x0.8 EFFORT(エホート) 税込¥769 ¥699 バスケットへ エホート 六角軸中タップ 3/8 W16 EFFORT(エホート) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 3/4"x10 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ 税込¥7,478~ ¥6,798~ タップ エムーゲ(EMUGE) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 六角軸スパイラルタップ トライアルコーポレーション 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 六角軸ドリル収納ケース 13本 BIGMAN(ビッグマン) 税込¥692 ¥629 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具タップ・ダイスダイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります タップ ダイス タップ除去工具 タップハンドル・ダイスハンドル タッピングセット タップケース シェアする マイページ 最近見た商品