ドライブレコーダー

ドライブレコーダー - セルスタードライブレコーダー - セルスタードライブレコーダー - セルスター

前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!
あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!
2カメラだからゆがみが少ない
社内側180°暗視カメラ。赤外線LED搭載。
録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー
ナイトクリアVer.2 車外カメラ車内カメラ
STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。
ナイトクリアなし
ナイトクリアあり
ナイトクリアVer.2
STARVISIMX307搭載 <夜に強く高画質>
STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2 光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、
監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。
STARVIS(TM)およびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
STARVIS
フルハイビジョン録画 車外カメラ車内カメラ
フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。
フルハイビジョン前方
前方
フルハイビジョン車内
車内
FULLHDフルハイビジョン録画
1920 1080
HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 車外カメラ車内カメラ
HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。
360°パノラマ再生!専用ビューアソフト
記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。
記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。
パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。
360°パノラマ再生できる!
また、赤外線LEDにより、前後の映像の色味が合わない場合があります。
交通事故報告書
「交通事故報告書(XLSファイル)」の書き出しも可能です。
ファイルを開くにはMicrosoft Excel(2007以降推奨)が必要です。
専用ビューアソフトはWindows専用です。
専用ビューアソフトダウンロード
準天頂衛星「みちびき」の
「サブメーター級測位補強サービス」に対応
測位が不安定な状況でも精度が向上!
みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示
政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。
スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心
スーパーキャパシタ
スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属
microSDカードメンテナンスフリー
独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。
microSDカードメンテナンスフリー
SDカード書き込み禁止モード検知機能
microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。
本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!
microSDカードの交換を促す画面を表示!
撮り逃しを防ぐことができます。
128GBのSDカードに対応
128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。
ドライブレコーダー専用 microSDカード
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
ドライブ中の危険なエリアを警告
「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降
すべて無料!「GPSおしらせ機能」のデータを常に最新に!!
スマートフォンアプリ「MyCellstar」で各種データのダウンロードをおこない更新できます。
もちろんPCからも利用可能!
WindowsとMac両対応
アプリは下記からダウンロード
Google playダウンロードリンク
最大12時間/パーキングモードを搭載
常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!
駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ
バッテリーを保護
タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
パーキングモード画像設定
パーキングモード録画画像の設定ができます。
パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。
交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。
交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
3つの録画モード
常時録画モード
LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。
※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。
常時録画モード
イベント録画モード(自動)
常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。
イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。
イベント録画モード(自動)
クイック録画機能(手動)
イベントを手動で録画する機能です。
microSDカードの録画時間
ワンプッシュでクイック録画
イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。
クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。
いろいろな車両に取り付け可能
セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。
取り付け例
取り付け例
セーフティレーダーとケーブル一本で接続!
カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、ケーブル一本で映像出力や電源入力ができます。
セーフティレーダーと接続可能
取り付け例
セーフティレーダー、オプションの接続対応については下記対応表をご確認ください。
映像のみレーダー以外の外部モニターに出力することも可能です。オプションについては下記対応表をご確認ください。
セーフティレーダー・ドライブレコーダー接続対応表
その他の機能
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計
セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計
VCCIマーク
VCCIマーク:本機はクラスB適合品です。
VCCIについて詳しくはコチラ
3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能
衝撃を検知
3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。
自動録画開始
セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。
エンジンをONにするだけで、自動録画開始
映像録画時に音声も録音可能
映像録画時に音声も録音可能
取扱説明書QRコード表示機能
QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。
取扱説明書QRコード
12/24V車対応
普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。
12/24V車対応
ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。
6枚のレンズで広角・高画質を実現!
真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。
6枚のレンズで広角・高画質を実現
大容量32GBmicroSDカード付属
ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属しています。
大容量32GBmicroSDカード付属
主要諸元
記憶容量:32GB(SDHC)
スピードクラス:スピードクラス10
動作温度範囲:-25℃~+85℃
時計の表示
設定した時間を画面に表示できます。
ボイスアシスト搭載
録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。

仕様【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画センサー【3G】有り(衝撃感度 10段階)機能HDR有り視野角水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー画質【録画】FullHD、標 準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD 高画質(6Mbps)、標 準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1 高画質(3Mbps)、標 準(2Mbps)、低画質(1Mbps)、【録画画角】FullHD、HD:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)、D1:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)F値2画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps録画方式【録画トリガ】通常時GPS有りmicroSDカード8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカーオプションmicroSDカード推奨内容量1個
注意
※ビューアのパノラマ再生は、車外と車内のカメラを合成するため、継ぎ目が発生します。
※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。
※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い
※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。
※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。
※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。
※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。
※iOS、Android4.4には対応していません。
※Android5.0以降、SDカードの書き込み権限の設定が必要です。
※Android12は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用してデータを転送してください。
※スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。
※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。
※パーキングモード オフ、設定時の録画可能時間です。
※1:パーキングモードは「オン 録画領域(大)/長時間」設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。
※イベント録画フォルダ(EVENT)に保存されます。
※オプションの専用接続コード(12V車専用)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14640511CS-364FH
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする