曜日別特売

アルウェーブドリル

アルウェーブドリル - WIDIN

独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。

用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜内容量1本
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
シャンク径
直径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14679528APF505030602033-
8,540
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14679537APF505031752-3/827/323.17541/8
8,540
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14679546APF505032632-3/827/323.2634#30
8,540
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14679555APF50503563223.54-
8,540
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14679571APF505035722-1/215/163.57149/64
8,540
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14679580APF505039672-1/215/163.96745/32
8,540
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14679589APF505040652444-
8,540
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14679598APF50504565244.55-
9,020
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14679607APF505047622-3/41-1/44.76253/16
9,240
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14679616APF505048002-3/41-1/44.85#12
9,580
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
14679625APF505048512-3/41-1/44.8515#11
9,640
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
14679641APF505049142-3/41-1/44.9145#10
9,730
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14679650APF505050753255-
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14679659APF505050543’’1-5/165.0546#8
9,870
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
14679668APF505051053’’1-5/165.1056#7
9,910
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
14679677APF505051583’’1-5/165.158613/64
10,010
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
14679686APF505051813’’1-3/85.1816#6
10,040
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
14679695APF505052193’’1-3/85.2196#5
10,110
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
14679711APF505053083’’1-3/85.3086#4
10,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
14679720APF505054103’’1-3/85.416#3
10,240
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14679729APF50505575355.56-
10,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14679738APF505055563’’1-3/85.55667/32
10,390
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14679747APF505056133’’1-3/85.6136#2
10,580
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
14679756APF505057913’’1-3/85.7916#1
10,610
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14679765APF505059533-1/41-1/25.953615/64
10,850
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14679781APF505060823866-
10,850
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14679790APF505060453-1/41-5/86.0457B
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
14679799APF505061463-1/41-5/86.1467C
10,950
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
14679808APF505062483-1/41-5/86.2487D
11,040
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
14679817APF505063503-1/41-5/86.3571/4,E
11,100
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
14679826APF50506582416.57-
11,740
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
14679835APF505065273-1/41-11/166.5277F
11,940
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14679851APF505066293-1/21-11/166.6297G
12,120
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14679860APF505067463-1/21-11/166.746717/64
12,310
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
14679869APF505067563-1/21-11/166.7567H
12,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
14679878APF505069083-1/21-11/166.9087I
12,640
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
14679887APF505070884377-
12,830
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
14679896APF505070353-1/21-11/167.0358J
13,020
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
14679905APF505071423-1/21-3/47.14289/1
13,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
14679921APF505073663-1/21-3/47.3668L
13,530
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
14679930APF50507595447.58-
13,740
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14679939APF505075413-3/41-7/87.541819/64
13,870
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14679948APF505076703-3/41-7/87.678N
14,340
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14679957APF505079373-3/41-7/87.93785/16
14,390
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
14679966APF505080954888-
15,180
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14679975APF505080263-3/41-7/88.0269O
15,180
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14679991APF505082043-3/42-3/328.2049P
15,240
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14680000APF505083334’’2-3/328.333921/64
15,370
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14680009APF505084324’’2-3/328.4329Q
15,660
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14680018APF505085100538.59-
15,740
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする