WIDIN
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途
工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)
材質
超々微粒子
刃数
2
先端角(°)
140゜
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
バスケットに入れる
177
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
シャンク径
直径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14690238
SF505 031
74
27
3.1
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690247
SF505 03175
74
27
3.175
4
45665
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690256
SF505 032
74
27
3.2
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690265
SF505 03264
74
27
3.264
4
#30
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690281
SF505 033
74
27
3.3
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690290
SF505 034
74
30
3.4
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690299
SF505 035
74
30
3.5
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690308
SF505 03572
74
30
3.572
4
23621
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690317
SF505 036
74
30
3.6
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690326
SF505 037
74
30
3.7
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690335
SF505 038
74
33
3.8
4
#25
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690351
SF505 039
74
33
3.9
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690360
SF505 040
74
33
4
4
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690369
SF505 04039
80
33
4.039
5
#21
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690378
SF505 041
80
33
4.1
5
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690387
SF505 042
80
33
4.2
5
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690396
SF505 043
80
36
4.3
5
#18
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690405
SF505 044
80
36
4.4
5
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690421
SF505 045
80
36
4.5
5
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690430
SF505 046
80
36
4.6
5
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690439
SF505 047
80
36
4.7
5
#13
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690448
SF505 04763
80
39
4.763
5
45732
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690457
SF505 048
80
39
4.8
5
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690466
SF505 049
80
39
4.9
5
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690475
SF505 050
80
39
5
5
-
¥
9,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
14690491
SF505 051
87
39
5.1
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690500
SF505 05159
87
39
5.159
6
13/64
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690509
SF505 052
87
39
5.2
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690518
SF505 053
87
39
5.3
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690527
SF505 054
87
43
5.4
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690536
SF505 055
87
43
5.5
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690545
SF505 05558
87
43
5.558
6
11871
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690561
SF505 056
87
43
5.6
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690570
SF505 057
87
43
5.7
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690579
SF505 058
87
43
5.8
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690588
SF505 059
87
43
5.9
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690597
SF505 05953
87
43
5.953
6
15/64
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690606
SF505 060
87
43
6
6
-
¥
11,230
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14690615
SF505 061
95
47
6.1
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690631
SF505 062
95
47
6.2
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690640
SF505 063
95
47
6.3
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690649
SF505 0635
95
47
6.35
7
45661
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690658
SF505 064
95
47
6.4
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690667
SF505 065
95
47
6.5
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690676
SF505 066
95
47
6.6
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690685
SF505 067
95
47
6.7
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690701
SF505 06747
95
47
6.747
7
17/64
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690710
SF505 068
95
47
6.8
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690719
SF505 069
95
47
6.9
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
14690728
SF505 070
95
47
7
7
-
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ