曜日別特売

パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ - WIDIN

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。

用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14684428HPI508030N80433376
14,160
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14684437HPI50803175N80433.175376
14,160
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14684446HPI50803264N80433.264376
14,160
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14684455HPI50803572N80433.572376
14,160
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14684471HPI5080397N87493.97416
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684480HPI50804039N87494.039416
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684489HPI50804763N94564.763486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684498HPI508050N94565486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684507HPI50805159N94565.159486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684516HPI508051N94565.1486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684525HPI508052N94565.2486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684541HPI508053N94565.3486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684550HPI50805558N94565.558486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684559HPI508055N94565.5486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684568HPI508057N94565.7486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684577HPI50805953N94565.953486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684586HPI508060N94566486
14,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14684595HPI508061N105676.1578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684611HPI508062N105676.2578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684620HPI5080635N105676.35578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684629HPI508063N105676.3578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684638HPI508064N105676.4578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684647HPI508065N105676.5578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684656HPI508066N105676.6578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684665HPI50806746N105676.746578
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
14684681HPI508067N105676.7578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684690HPI508068N105676.8578
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684699HPI508070N116767658
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684708HPI50807145N116767.145658
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684717HPI50807541N116767.541658
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684726HPI508075N116767.5658
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684735HPI508077N116767.7658
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684751HPI508078N116767.8658
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684760HPI50807938N116767.938658
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684769HPI508080N116768658
19,490
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14684778HPI508081N131878.17410
32,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14684787HPI50808334N131878.3347410
32,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14684796HPI508085N131878.57410
32,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14684805HPI508086N131878.67410
32,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14684821HPI50808733N131878.7337410
32,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14684830HPI508087N131878.77410
32,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14684839HPI508088N131878.87410
32,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14684848HPI508090N1318797410
32,890
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14684857HPI50809129N139959.1298110
34,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14684866HPI508091N139959.18110
34,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14684875HPI50809525N139959.5258110
34,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14684891HPI508095N139959.58110
34,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14684900HPI508097N139959.78110
34,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14684909HPI508098N139959.88110
34,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14684918HPI50809921N139959.9218110
34,360
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする