WIDIN
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途
工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)
材質
超々微粒子
刃数
2
先端角(°)
140゜
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
全116種類を絞り込む
全長
選択してください
62
66
79
89
102
107
115
溝長
選択してください
20
24
28
34
41
47
55
60
65
直径(Φmm)
選択してください
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
シャンク径
選択してください
6
8
10
12
14
16
116種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14680420
HP503030
62
20
3
14
6
¥
7,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14680429
HP503031
62
20
3.1
14
6
¥
7,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14680438
HP503032
62
20
3.2
14
6
¥
7,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
14680447
HP503033
62
20
3.3
14
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680456
HP503034
62
20
3.4
14
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680465
HP503035
62
20
3.5
14
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680481
HP503036
62
20
3.6
14
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680490
HP503037
62
20
3.7
14
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680499
HP503038
66
24
3.8
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680508
HP503039
66
24
3.9
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680517
HP503040
66
24
4
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680526
HP503041
66
24
4.1
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680535
HP503042
66
24
4.2
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680551
HP503043
66
24
4.3
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680560
HP503044
66
24
4.4
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680569
HP503045
66
24
4.5
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
14680578
HP503046
66
24
4.6
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680587
HP503047
66
24
4.7
17
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680596
HP503048
66
28
4.8
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680605
HP503049
66
28
4.9
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680621
HP503050
66
28
5
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680630
HP503051
66
28
5.1
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680639
HP503052
66
28
5.2
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680648
HP503053
66
28
5.3
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680657
HP503054
66
28
5.4
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680666
HP503055
66
28
5.5
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680675
HP503056
66
28
5.6
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680691
HP503057
66
28
5.7
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680700
HP503058
66
28
5.8
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680709
HP503059
66
28
5.9
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680718
HP503060
66
28
6
20
6
¥
8,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14680727
HP503061
79
34
6.1
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680736
HP503062
79
34
6.2
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680745
HP503063
79
34
6.3
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680761
HP503064
79
34
6.4
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680770
HP503065
79
34
6.5
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680779
HP503066
79
34
6.6
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680788
HP503067
79
34
6.7
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680797
HP503068
79
34
6.8
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680806
HP503069
79
34
6.9
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680815
HP503070
79
34
7
24
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680831
HP503071
79
41
7.1
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680840
HP503072
79
41
7.2
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680849
HP503073
79
41
7.3
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680858
HP503074
79
41
7.4
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680867
HP503075
79
41
7.5
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680876
HP503076
79
41
7.6
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680885
HP503077
79
41
7.7
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680901
HP503078
79
41
7.8
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
14680910
HP503079
79
41
7.9
29
8
¥
10,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ