ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ - WIDIN

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜内容量1本
全160種類を絞り込む
全長
溝長
直径(Φmm)
シャンク径
160種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
先端角(°)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14686851NDPR0103881140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686860NDPR0114291.1140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686869NDPR01242101.2140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686878NDPR01342101.3140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686887NDPR01442111.4140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686896NDPR01542111.5140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686905NDPR01642121.6140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686921NDPR01742121.7140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686930NDPR01842131.8140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686939NDPR01942131.9140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686948NDPR02050182140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686957NDPR02150182.1140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686966NDPR02250182.2140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686975NDPR02350182.3140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14686991NDPR02450182.4140゜3
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687000NDPR02550182.51403
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687009NDPR02650182.61403
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687018NDPR02750182.71403
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687027NDPR02850182.81403
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687036NDPR02950182.91403
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687045NDPR030552031403
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687061NDPR03155203.11404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687070NDPR03255203.21404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687079NDPR03355203.31404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687088NDPR03455203.41404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687097NDPR03555203.51404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687106NDPR03655253.61404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687115NDPR03755253.71404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687131NDPR03855253.81404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687140NDPR03955253.91404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687149NDPR040552541404
4,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
14687158NDPR04155254.11405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687167NDPR04263334.21405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687176NDPR04363334.31405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687185NDPR04463334.41405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687201NDPR04563334.51405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687210NDPR04663334.61405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687219NDPR04763334.71405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687228NDPR04863334.81405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687237NDPR04963334.91405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687246NDPR050633351405
5,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14687255NDPR05163335.11406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14687271NDPR05266365.21406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14687280NDPR05366365.31406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14687289NDPR05466365.41406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14687298NDPR05566365.51406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14687307NDPR05666365.61406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14687316NDPR05766365.71406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14687325NDPR05866365.81406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
14687341NDPR05966365.91406
6,710
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする