HNST62P 20ホン ブラインドリベット ステン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14706837

ブラインドリベット ステン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
下穴径(Φmm)4.9~5.0
リベット径(Φmm)4.8
リベット長さ(mm)7.1
内容量1本注文コード14706837品番HNST62P 20ホン
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

片側からワンアクションでガッチリ締結できます。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。

用途
金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9~5.0
リベット長さ(mm)
7.1
ツバ径(Φmm)
9.5
カシメ板厚(mm)
1.6~3.2
材質
フランジ部:ステンレス、シャフト部:ステンレス
引張強度(kN)
6.35
入数
20本
剪断強度(kN)
5.45
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする