椿本興業
中華鍋用ブラシ HBS-TNB 10本
円形になっているので中華鍋の側面にフィットします。青色で異物混入対策にも効果的です。
用途
配管・円筒器具向けブラシ
材質
毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:PP
径(Φmm)
毛材:0.4
毛丈×全長(mm)
15×280
耐熱温度(℃)
120
ブラシ径(Φmm)
160
内容量
1セット(10本)
注意
※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14713591
HBS-TNB-W×10
白
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14713600
HBS-TNB-R×10
赤
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14713609
HBS-TNB-B×10
青
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14713618
HBS-TNB-Y×10
黄
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14713627
HBS-TNB-G×10
緑
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください