椿本興業
ササラブラシ HBS-NS 10本
従来までのブラシ製造工法にはなかった独自製法で、独自の洗浄間と掃き取り製を実現。厨房機器・搬送コンベヤ等、清掃時に手の挿入が困難で危険が伴う箇所へのアタックが可能になりました。
用途
器具洗浄向けブラシ
材質
毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス
全長(mm)
240
径(Φmm)
毛材:0.4
耐熱温度(℃)
120
ブラシ幅(mm)
35
ブラシ長(mm)
60
内容量
1セット(10本)
注意
※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14713539
HBS-NS-W×10
白
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14713548
HBS-NS-R×10
赤
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14713557
HBS-NS-B×10
青
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14713566
HBS-NS-Y×10
黄
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14713575
HBS-NS-G×10
緑
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください