防鳥糸掛け器実之守小太郎

防鳥糸掛け器実之守小太郎 - 一色本店防鳥糸掛け器実之守小太郎 - 一色本店

ミシン糸を果樹の木全体をクモの巣状態にすることにより食害軽減、手の届かない所も片手で簡単に糸掛けができます。
果樹園・農園の食害軽減や工場・倉庫の出入り口など手の届かない所約4mの高さに糸掛けできます。
時間がある時に一人で糸掛けの設置することができ、移動しなくてもその場所から高さ約4m・左右も2mの範囲を簡単に糸掛けできます。
軽量でミシン糸の交換も可能です。
90番手のポリエステル製を防鳥糸として使用、手で強く引っ張れば簡単に切れるので撤去作業も容易に行えます。

用途防鳥糸の掛け作業。セット内容本体(ロッド+ボビンケース)×1,糸通しピン×2本,90番手ミシン糸(ポリエステル製)5000m×1巻材質本体:グラスロッド(カーボン),糸ケース:飽和ポリエステル樹脂,アーム:アルミ質量(g)(糸込み)約330・(糸なし)約210幅(cm)【ボビン】14長さ(cm)(収納時)約54・(伸張時)約180内容量1個
注意
※防鳥糸掛けの目的以外では使用しないで下さい。
※周りに人がいないことを確認し危害のないよう注意して下さい。
※本体材質はカーボンです。使用中は落雷や電線による感電には十分注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14715526ミシンイトシロ5000Mツキ
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする