マグネット収納棚

マグネット収納棚 - TAIGASHOJI(大河商事)マグネット収納棚 - TAIGASHOJI(大河商事)マグネット収納棚 - TAIGASHOJI(大河商事)マグネット収納棚 - TAIGASHOJI(大河商事)マグネット収納棚 - TAIGASHOJI(大河商事)マグネット収納棚 - TAIGASHOJI(大河商事)マグネット収納棚 - TAIGASHOJI(大河商事)マグネット収納棚 - TAIGASHOJI(大河商事)

マグネットで壁にピッタリ!省スペースでも大容量なスリムシェルフです。
両面テープ付の強力マグネット付
可動式の中板で自分好みにアレンジ
幅13cmでスリム&マルチ スリム設計でキッチンのちょっとしたスペースにおすすめ。21kgの耐荷重でたくさん物を置いても安定感抜群!

用途コンロ横収納、キッチンラック、調味料ラック、洗面所収納材質炭素銅/EVA質量(kg)約4.6ホワイト耐荷重(kg)約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×13×58内容量1個
注意
※マグネットの強度は、設置場所や重量によって異なります。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※重い物を収納する際は、下段に配置しバランスを取ってください。
※本製品は耐熱仕様ですが、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※不安定な場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14713505mono064-wh
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする