曜日別特売

ホームレーベルⅡ 箸 ケース付

ホームレーベルⅡ 箸 ケース付 - パール金属ホームレーベルⅡ 箸 ケース付 - パール金属

収納、持ち運びに便利なケース付き。

材質AS樹脂全長(mm)箸:185ネイビー質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:195×25×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721668D-6728
800
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする