プチッと 鉄製フライパン

プチッと 鉄製フライパン - パール金属プチッと 鉄製フライパン - パール金属

コンパクトサイズで場所を取らない!手軽に使える鉄製フライパンです。
少人数の料理やお弁当のおかず作りなどにも便利です。
大きなフライパンに比べて短時間でも全体に熱が広がります。
シリコーン樹脂加工でお手入れもらくらく。
鉄製フライパンで、調理と一緒に不足しがちな鉄分補給も。

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄 取っ手:天然木内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721406HB-542537814295×75×145
2,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
14721415HB-542646516310×85×165
2,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする