パール金属
圧力鍋用ガラス蓋
料理の出来具合を一目でチェック。
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14722070
H-9775
376
18
190×70
¥
1,200
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722079
H-9776
450
20
215×65
¥
1,300
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14722088
H-9777
522
22
235×70
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください