曜日別特売

ステンシェラカップリッド

ステンシェラカップリッド - CAPTAIN STAGステンシェラカップリッド - CAPTAIN STAGステンシェラカップリッド - CAPTAIN STAGステンシェラカップリッド - CAPTAIN STAGステンシェラカップリッド - CAPTAIN STAG

調理の幅が広がるほか、プレートとしても使用できる便利なシェラカップ用のふたです。
320ml、630mlのシェラカップ、両方に使用可能。
ふたにある2種類の穴に、箸やフォーク等をさして開けることができます。

材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)容量(mL)320・630用質量(g)110適合容量(mL)320・630用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143××168内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722761UH-3036
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする