曜日別特売

スリム 抗菌まな板 包丁セット

スリム 抗菌まな板 包丁セット - CAPTAIN STAGスリム 抗菌まな板 包丁セット - CAPTAIN STAGスリム 抗菌まな板 包丁セット - CAPTAIN STAG

コンパクトにたためるマナ板と包丁のセット。
ソロキャンプ・ファミリーキャンプ両方で使えるジャストサイズ。
マナ板は抗菌剤を使用しているので、細菌の発育や増殖を防止して衛生的です。
切り分け時に便利な目盛り付き。
折りたたんで持ち運びでき、収納に便利。

材質まな板:ポリエチレン(耐熱温度80度)、包丁:刃身:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)包丁:250刃長(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)まな板:280×150×16(使用時)質量(g/セット)200収納寸法(mm)280×75×33内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14722499UH-4709
2,500
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする