CAPTAIN STAG
Vit Fit エアーなわとび
天気や場所を気にせず運動できる、エアーなわとび。
ロープへ切り替えが可能。
強化・効果のある部位:手・腕・脚・発汗
材質
グリップ:PVC、ABS樹脂、ロープ:PP鋼線ワイヤー
質量(g)
200
サイズ(mm)
グリップの長さ:18、ロープの長さ:280、ロープの直径:4.5
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
幅30×奥行30×長さ2800
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723330
UR-0929
ブラック
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723339
UR-0930
ブルー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください