CAPTAIN STAG
なわとび達人 2重とび
グリップの重さが手の位置を安定させ2重とびしやすい。
強化・効果のある部位:手・腕・足・発汗
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
119
製品サイズ(mm)
グリップ:123×23×23、ロープ:Φ4.5×2400
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14723531
UR-0917
ブルー
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14723540
UR-0918
パープル
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください