曜日別特売

高純度アルミナルツボ

高純度アルミナルツボ - テラオカ

高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。
耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。
高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。

その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9内容量1個
注意
※数値は試験値であり物性を保証するものではございません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14717039TR-99X-10B32×251700
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
14717057TR-99X-15B36×281700
オープン
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717075TR-99X-30B47×371700
オープン
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717100TR-99X-50B53×411700
オープン
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717118TR-99X-100B64×551700
オープン
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717136TR-99X-150B75×601700
オープン
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717161TR-99X-300B88×761700
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717179TR-99X-500B104×1001700
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717197TR-99X-1KB138×1191700
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717215TR-99X-2KB180×1401700
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする